| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-973951 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 896316 EAN/GTIN: 4028232220092 |
| |
|
| | |
| mit Kunststoffkragen · diese Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen der DIN 46228, Teil 4Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinnt· Verpackung: Sortimentskoffer· Material: Kupfer Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3251-teilig | Querschnitt: | 0,50 - 25,00 mm² | Marke: | JÄGER DIREKT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, aderendhülsen sortiment 0,5-952qmm, aderendhülsen sortiment, sortierkasten aderendhülsen, Aderendhülsen, Aderendhülsen-Sortimente, Crimpsortiment, 4000900650 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,90* | € 72,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,49* | € 73,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,06* | € 73,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 63,67* | € 79,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,97* | € 85,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|