| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000894901 Herst.-Nr.: 2000095 EAN/GTIN: 4036351261704 |
| |
|
| | |
| Kompressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 0,68 kW 4 l AIRCRAFT ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter · Weitere technische Eigenschaften Breite: 370mm · Länge: 405mm · Gewicht: 17,7kg · Höhe: 335mm · Netzspannung: 230 / 50V / Hz Weitere Informationen: | | Marke: | AIRCRAFT | Behältervolumen: | 4 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 191,46* | € 225,50* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,12* | € 225,57* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,94* | € 231,13* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,31* | € 238,23* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,47* | € 299,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|