Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Airboy Silence 100 OF E 103l/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor Airboy Silence 100 OF E 103l/
Kompressor Airboy Silence 100 OF E 103l/
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568805
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2000095
EAN/GTIN:
     4036351261704
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · MotorschutzschalterWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 405mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
103 l/min
Liefermenge:
55 l/min
Behältervolumen:
4 l
Betriebsdruck:
8 bar
Nennaufnahmeleistung:
0,68 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
17,7 kg
Breite:
370 mm
Steckertyp:
F
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,88*
€ 208,89*
€ 4,90*
ab € 194,62*
€ 219,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 222,58*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,69*
€ 229,46*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 208,60*
€ 234,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2000085
ab € 137,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.