Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Airboy Silence 100 OF E Aircraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor Airboy Silence 100 OF E Aircraft
Kompressor Airboy Silence 100 OF E Aircraft
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652230
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2000095
EAN/GTIN:
     4036351261704
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor Airboy Silence 100 OF E

• Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
• Je ein Manometer für Anzeuge des Behälter- und Arbeitsdrucks
• Druckluftbehälter pulverbeschichtet
• Ölfrei
• Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
• Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
• Vibrationsdämpfende Gummifüße
• Gummierter Handgriff

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
680 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung (max.):
103 l/min
Effektive Liefermenge (max.):
55 l/min
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Behältervolumen (gesamt):
4 l
Anzahl der Zylinder pro Aggregat:
2
Anzahl der Verdichterstufen:
1
Überlastschutz:
ja
Schallleistungspegel LWA:
60 dB
Abmessungen:
405 x 370 x 335 mm
Gewicht:
17,7 kg
Markenname:
aircraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2000095
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,88*
€ 208,89*
€ 4,90*
ab € 186,05*
€ 211,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 222,58*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,69*
€ 229,46*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 208,60*
€ 234,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2000085
ab € 137,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.