Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 25 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873737
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000873737
EAN/GTIN:
     4028232385180
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 25 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² rot IP44


mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F
· für den Baustellenbetrieb geeignet
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich ·
Weitere technische Eigenschaften Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
H07RN-F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,42*
€ 75,61*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 58,72*
€ 75,95*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 29,29*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,22*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 84,72*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 18,43*
Ähnlich
k.A.
NW644.115
ab € 25,20*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 43,96*
Ähnlich
k.A.
NW644.150
ab € 64,33*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.