Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 25m
Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 25m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-928417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW644.225.04
EAN/GTIN:
     4028232385180
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP44· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
rot
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 16 a verlängerungskabel 25m rot, gummistecker rot, vollgummi stecker, Gummileitungen, Stromversorgung, Schutzkontaktverlängerungen, Verlängerungen, 4000873737
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 75,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 58,77*
€ 75,74*
€ 5,00*
ab € 60,58*
€ 78,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 28,98*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,80*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 85,21*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 17,27*
Ähnlich
k.A.
NW644.115
ab € 25,23*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 44,07*
Ähnlich
k.A.
NW644.150
ab € 64,33*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.