Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 50m H07RN-F rot IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000873735_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000873735_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000873739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW644.250.04
EAN/GTIN:
     4028232385197
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F · für den Baustellenbetrieb geeignet · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16 a rot, gummistecker rot, vollgummi stecker, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 111,29*
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 91,24*
€ 111,39*
4 Tage
18
€ 8,90*
ab € 92,74695*
€ 112,09695*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 90,40*
€ 112,94*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 94,30*
€ 115,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weingärtner Kabel
02120
ab € 60,86*
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 28,98*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,80*
Ähnlich
Jäger Direkt
NW644.225.04
ab € 54,33*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 17,27*
Ähnlich
k.A.
NW644.115
ab € 25,23*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 44,07*
Ähnlich
k.A.
NW644.150
ab € 64,33*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.