Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Nitril Aqua Gr.8 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 Kat.II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371533
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1169-8
EAN/GTIN:
     4005781116984
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Nitril Aqua Größe 8 blau/schwarz Nylon mit doppelter Nitril EN 388 Kategorie II


nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitrilbeschichtung · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril · optimal geeignet für den Nassbereich · waschbar · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform · Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, komplett getaucht · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,51*
3 Tage
72
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,51*
1 Tag
68
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,67*
€ 3,52*
5 Tage
96
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,58*
Lager 7051
96
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,26*
€ 4,24*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,26* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 50,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-10
ab € 0,96*
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,96*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,64*
Ähnlich
L + D
1169-S
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.