Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     5766-4000371541
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6240-10
EAN/GTIN:
     4059904095700
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 Gauge, perfekte Passform, touchscreenfähig, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Norm 1:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitras strickhandschuhe gr. 10 blau, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Schutzhandschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
492
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,19*
4 Tage
342
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,33*
6 Tage
456
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,33*
7 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,33*
4 Tage
456
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,48*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,83* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-M
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-S
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.