Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Nitril Aqua Gr.8 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 PSA II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371533
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1169-8
EAN/GTIN:
     4005781116984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitrilbeschichtung · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril · optimal geeignet für den Nassbereich · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform · Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Ausführung:
Strickbund, komplett getaucht
Material:
Nylon mit doppelter Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,49*
2 Tage
192
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,67*
€ 3,50*
6 Tage
192
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,60*
2 Tage
192
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,62*
Lager 4BULW
135
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,42*
€ 4,43*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,42* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 53,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-10
ab € 0,83*
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-S
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.