Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel konfektioniert 300 A Kabel-L.5m Kabel-D. 25 mm² Stecker KS 25 PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152551
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel

Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² Stecker KS 25 PVC ummantelt


bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Schweißkabelstecker · Erdklemme ·
Weitere technische Eigenschaften Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
300 A
Stecker:
KS 25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 35,66*
€ 49,46*
Lager 7051
9
€ 7,99*
ab € 40,67*
€ 54,20*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052550
ab € 26,63*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052552
ab € 38,84*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052553
ab € 53,82*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052554
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.