Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5X25,T25,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5X25,T25,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K
5X25,T25,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K
5X25,T25,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237774
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052551
EAN/GTIN:
     4033072034891
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 300a
Massekabel konfektioniert 300 A Kabel-L.5m Kabel-D.25mm² KS 25 Erdklemme PVC bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Schweißkabelstecker · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052551
Werksnummer:
1000152551
Länge netto mm:
282,00
Breite netto mm:
263,00
Höhe netto mm:
73,00
Gewicht netto Kg:
1,873000
Gewicht brutto Kg:
1,873000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 A Kabellänge 5 m
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
PVC ummantelt
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 34,35*
€ 46,41*
2 Tage
10
€ 7,99*
ab € 39,45*
€ 52,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052550
ab € 25,63*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052552
ab € 37,05*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052553
ab € 51,80*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052554
ab € 68,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.