Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5X25,T50,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5X25,T50,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K
5X25,T50,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K
5X25,T50,9211I Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237775
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052552
EAN/GTIN:
     4033072034907
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 300a
Massekabel konfektioniert 300 A Kabel-L.5m Kabel-D.25mm² KS 50 Erdklemme PVC bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Schweißkabelstecker · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052552
Werksnummer:
1000152552
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,850000
Gewicht brutto Kg:
1,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 A Kabellänge 5 m
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
PVC ummantelt
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 38,36*
€ 51,35*
2 Tage
3
€ 7,99*
ab € 42,77*
€ 56,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052550
ab € 26,33*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052551
ab € 35,56*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052553
ab € 53,37*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052554
ab € 70,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.