Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet
Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet
Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-848878
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030N-5
EAN/GTIN:
     4000896205554
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Winkelbohrmaschine 9030N-5

Diese Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt. Das ermöglicht Einsätze an besonders engen und schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Mit Schnellspannfutter
• Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
• Kälteisolierender Griff

Weitere Informationen:
Luftverbrauch (max.):
113 l/min
Luftanschluss:
G 1/4 "
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Bohrfutterspannweite:
1–10 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9030N-5
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,90*
ab € 126,96*
€ 151,10*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 154,17*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 154,37*
Lager 6C8MS
26
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 155,35*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 133,93*
€ 159,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.