Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet
Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet
Winkelbohrmaschine 9030N-5 Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-848878
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030N-5
EAN/GTIN:
     4000896205554
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Winkelbohrmaschine 9030N-5

Diese Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt. Das ermöglicht Einsätze an besonders engen und schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Mit Schnellspannfutter
• Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
• Kälteisolierender Griff

Weitere Informationen:
Luftverbrauch (max.):
113 l/min
Luftanschluss:
G 1/4 "
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Bohrfutterspannweite:
1–10 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9030N-5
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 4,90*
ab € 127,32*
€ 154,94*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 133,33*
€ 162,84*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 163,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 165,80*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 166,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.