|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-618990 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784305334 |
| | |
|
|  |  |
 | Rostprimer • Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination • Schnelltrocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz • Nicht für Feuerverzinkung geeignet • Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine • Silikonfrei • Temperaturbeständig bis +80 °C • Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke • Staubtrocken nach 30 Minuten • Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar EUH208: Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | E-COLL | Adresse/Postanschrift: | E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | e-coll@ede.de |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, adhesion primer, 30606992, Coll, E-COLL, Imprägnierspray, Korrosionsschutz, Leinöl-Firnis, Oberflächen, Oberflächenschutz, Rostprimer |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 29,83* | € 38,57* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 4,90* | ab € 29,68* | € 40,38* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 4 |  | € 4,90* | ab € 30,68* | € 40,43* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 31,31* | € 41,31* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 32,11* | € 43,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 11,932* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 308,56* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|