Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Rostprimer 2,5L Eimer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86712
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305334
EAN/GTIN:
     4317784305334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Rostprimer • Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination • Schnell trocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz • Nicht für Feuerverzinkung geeignet • Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine • Silikonfrei • Temperaturbeständig bis +80 °C • Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke • Staubtrocken nach 30 Minuten • Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar EUH208: Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Ethylhexansäure, Kobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
2,5 l
Gebinde:
Eimer
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
Rostumwandler
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, adhesion primer, Rostprimer 2,5L grau E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
8
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 37,97*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 40,16*
2 Tage
172
4
€ 4,90*
ab € 30,51*
€ 40,21*
6 Tage
172
4
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 41,06*
1 Tag
172
1
€ 7,90*
ab € 32,06*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 11,864* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 160,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.