Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Rostprimer 2,5L Eimer grau E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618990
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784305334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Rostprimer

• Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination
• Schnelltrocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz
• Nicht für Feuerverzinkung geeignet
• Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine
• Silikonfrei
• Temperaturbeständig bis +80 °C
• Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke
• Staubtrocken nach 30 Minuten
• Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
EUH208: Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
E-COLL
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
e-coll@ede.de

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, adhesion primer, 30606992, Coll, E-COLL, Imprägnierspray, Korrosionsschutz, Leinöl-Firnis, Oberflächen, Oberflächenschutz, Rostprimer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
8
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 38,57*
4
€ 4,90*
ab € 29,68*
€ 40,38*
Lager 4012
168
4
€ 4,90*
ab € 30,68*
€ 40,43*
6 Tage
168
4
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 41,31*
1 Tag
172
1
€ 7,90*
ab € 32,11*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 12,272* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 161,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.