Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 250 lfm - 100 µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8260240
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260240
EAN/GTIN:
     4056705101692
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
  • Extrem hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
  • 100 μ HD-PE
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Kerndurchmesser: 76 mm
    Rollendurchmesser: 260 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: LDPE, Folie, 8260240, 82.60240, 82.602.40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 64,64*
4 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 23,04*
€ 65,27*
1
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 70,07*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 55,75*
€ 71,01*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 72,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,78*
€ 86,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,15*
€ 85,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,10*
€ 81,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,63*
€ 78,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 63,63*
€ 75,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,23356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.