Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 250 lfm - 100 µ
LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 250 lfm - 100 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8260240
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260240
EAN/GTIN:
     4056705101692
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 9,1 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,08
Länge innen:
250 m
Breite innen:
200 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, LDPE, Folie, 8260240, 8.260.240, 82.602.40, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 64,73*
5 Tage
68
€ 7,90*
ab € 23,10*
€ 65,41*
Lager 123
Frei Haus
ab € 39,65*
€ 70,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 72,79*
5 Tage
68
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 73,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,18*
€ 83,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,03*
€ 80,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,14*
€ 68,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,97*
€ 54,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,37*
€ 51,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,1586* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.