Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Folienversandhülle, 225 x 310 mm, Stärke 50 µ, transparent, DIN C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-6430196
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430196
EAN/GTIN:
     4056705301962
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Für den werbewirksamen Versand
  • Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
  • Wesentlich weniger Portokosten durch superleichtes PE-Material
  • Robust, reiß- und wetterfest
  • Mit Selbstklebe-Verschluss
  • Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
  • Großbrief/Maxibrief ( bei max. 20/50 mm Dicke)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE Folie
Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, LDPE, Versandhülle, Folie, Verpackung, Warenschutz, 6430196, 64.30196, 64.301.96
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02283*
€ 0,04548*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03382*
€ 0,04967*
Lager 6922
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03876*
€ 0,05196*
5 Tage
24400
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03065*
€ 0,0562*
6 Tage
24400
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03075*
€ 0,0562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,05196*
€ 0,06183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03876*
€ 0,04612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 103,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.