| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430196 Herst.-Nr.: 6430196 EAN/GTIN: 4056705301962 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
- Robust, reiss- und wetterfest
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,672 | Länge innen: | 225 mm | Breite innen: | 310 mm | Stärke: | 50 µ | DIN: | C4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Selbstklebeverschluss, Haftklebeverschlussbeutel, LDPE, Versandhülle, 6430196, 6.430.196, 64.301.96, Katalogversandtaschen, Katalogverpackung, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02283* | € 0,04518* | | | | Lager 123 | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03392* | € 0,04947* | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03886* | € 0,05176* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,03085* | € 0,0559* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03085* | € 0,0559* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 98,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|