| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT6430196 Herst.-Nr.: 6430196 EAN/GTIN: 4063963004153 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
- Robust, reiss- und wetterfest
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,672 | Länge innen: | 225 mm | Breite innen: | 310 mm | Stärke: | 50 µ | DIN: | C4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02283* | € 0,04518* | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03372* | € 0,04957* | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03866* | € 0,05186* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,03065* | € 0,0561* | | | | Lager 42XH2 | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03085* | € 0,0561* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 112,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|