Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR, Kranarm, starr,, L 1500 mm, Tragl. 1050-5000 kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     6922-62094-D57-100800608
Hersteller:
     RR
Herst.-Nr.:
     100800608
EAN/GTIN:
     4251305404079
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Kranarm für Gabelstapler, Länge 1500 mm, Traglast 1050-5000 kg, starr, RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
74,000 kg
Breite:
62,00 cm
Höhe:
25,00 cm
Länge:
150,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,10*
€ 828,79*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,02*
€ 850,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,88*
€ 921,55*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 820,26*
€ 947,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,77*
€ 955,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,79*
€ 986,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,72*
€ 969,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,65*
€ 945,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,40*
€ 926,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,10*
€ 903,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800607
ab € 763,37*
Ähnlich
Widex Selection
E6040176
ab € 804,06*
Ähnlich
Widex Selection
100800606
ab € 931,76*
Ähnlich
k.A.
276417
ab € 820,07*
Ähnlich
k.A.
276416
ab € 820,70*
Ähnlich
k.A.
276415
ab € 819,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.