Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066865, Lastarm, starr 1050-5000kg RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1585902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100800608
EAN/GTIN:
     4251305404079
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066865, Lastarm , Lastarm: starre Ausführung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RLA-5 1500
Traglast max.:
5000 kg
Maße BxTxH:
260x560x610 mm
Farbe:
RAL 5010
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Gewicht:
74 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: LASTARM,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,10*
€ 828,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,02*
€ 850,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,88*
€ 921,55*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 820,26*
€ 947,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,77*
€ 955,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,42*
€ 1.012,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,74*
€ 996,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,80*
€ 971,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,02*
€ 934,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800607
ab € 763,37*
Ähnlich
Widex Selection
E6040176
ab € 804,06*
Ähnlich
Widex Selection
100800606
ab € 931,76*
Ähnlich
k.A.
276417
ab € 820,07*
Ähnlich
k.A.
276416
ab € 820,70*
Ähnlich
k.A.
276415
ab € 819,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.