Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066866, Lastarm Typ RLA-5 1500 5000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1585903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100800607
EAN/GTIN:
     4251305404062
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066866, Lastarm , Lastarm: starre Ausführung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RLA-5 1500
Traglast max.:
5000 kg
Maße BxTxH:
260x560x610 mm
Farbe:
RAL 3000
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Gewicht:
74 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: LASTARM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,05*
€ 831,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,74*
€ 853,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,32*
€ 903,22*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 824,32*
€ 950,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,18*
€ 958,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,31*
€ 1.015,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,68*
€ 1.002,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,70*
€ 976,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,14*
€ 955,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,74*
€ 926,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800608
ab € 756,99*
Ähnlich
Widex Selection
E6040176
ab € 802,71*
Ähnlich
Widex Selection
100800606
ab € 931,68*
Ähnlich
k.A.
276417
ab € 822,70*
Ähnlich
k.A.
276416
ab € 819,78*
Ähnlich
k.A.
276415
ab € 826,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.