Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Winkelbohrmaschine WB 10-1 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2404120
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2404120
EAN/GTIN:
     9006248020375
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen - Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit - Ergonomischer, rutschhemmender Griff - Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel - Geringes Gewicht und kompakte Bauform
Technische Daten:
Bohrfutter Typ: Bohrfutter Spannweite: 10 mm Drehzahl: 1400 min¯¹ Luftbedarf: 280 l/min Arbeitsdruck, max.: 6,2 bar Gewicht ca.: 1,2 kg Anschluss: ¼ " Bohrleistung Stahl: 10 mm Bohrleistung Holz: 20 mm
Lieferumfang:
Stecknippel mit Außengewinde ¼"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
1,2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
€ 5,99*
ab € 78,82*
€ 98,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 98,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 117,58*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,09*
€ 129,27*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.