Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine WB 10-1 PRO, 2404120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104091
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2404120
EAN/GTIN:
     9006248020375
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2404120, Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit. Ergonomischer, rutschhemmender Griff. Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel. Geringes Gewicht und kompakte Bauform. Lieferumfang: Stecknippel mit Außengewinde ¼“., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Bohrfutter Spannweite:
1 - 10 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1,2 kg
Bohrleistung Stahl:
10 mm
Drehzahl:
1400 min¯¹
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
175 l/min
Bohrleistung Holz:
20 mm
Länge (Produkt) ca.:
214 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
43,5 mm
Drehmoment:
5 Nm
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Schalldruckpegel Lp:
85 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
91,5 mm
Schallleistungspegel Lw:
96 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Winkelbohrmaschine (elektrisch), winkelbohrmaschine (elektrisch), WB 10-1 PRO, WINKELBOHRMASCHINE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
€ 5,99*
ab € 78,82*
€ 98,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 98,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 117,58*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,09*
€ 129,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.