Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norm.hilfsschalter 1S/1Ö für Motorschutzschalter seitl. Bef. NHI11-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2714343
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072896
EAN/GTIN:
     4015080728962
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE Montageart: Seitenanbau, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3,5 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Ausführung: 1S+1Ö, rechts anbaubar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NHI11-PKZ0
Ident Code:
072896
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, eaton motorschutzrelais, eaton hilfskontakt, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Maschinenschutzgerät, Thermisches Überlastrelais, Reiheneinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 8,90*
ab € 5,92*
€ 8,14*
1 Tag
836
€ 6,40*
ab € 6,60*
€ 9,09*
€ 5,46*
ab € 7,26*
€ 10,00*
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 10,18*
Lager 6808
55
€ 4,99*
ab € 7,43*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,03*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,08*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,75*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,62*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,17*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,58*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,63*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 44,89*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,23*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 44,94*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,37*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,82*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,18*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 41,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.