Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter, P1, 25 A, Einbau, 3- polig, NOT-AUS-Funktion, mit ro P1-25/EA/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2712600
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041097
EAN/GTIN:
     4015080410973
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 25 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, NEMA12 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 80 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: true, Ausführung des Betätigungselements: Türkupplungsdrehantrieb, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 13 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0,64 kA, Farbe des Betätigungselements: rot, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: true, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 25 A, Schaltleistung bei 400 V: 13 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 25 A, Schutzart (NEMA): 12 Bem.-Dauerstr. (A): 25 Max. Bemessungsl. AC-3 400/415 V (kW): 7,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
P1-25/EA/SVB
Ident Code:
041097
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,73*
€ 29,53*
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 22,89*
€ 29,73*
1 Tag
51
€ 4,98*
ab € 22,87*
€ 29,79*
Lager 6808
16
€ 4,99*
ab € 25,44*
€ 32,75*
1 Tag
153
€ 6,40*
ab € 25,66*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,77*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,27*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
293977 H-P5-125/160
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.