| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2191439 Herst.-Nr.: 78627297 HI11-P1/P3E EAN/GTIN: 5059039098002 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Montageart = Seitliche Montage Serie = Eaton Moeller Kontaktnennstrom = 10 A Anschlusstyp = Schraubbefestigung Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +50°C Betriebstemperaturbereich = -25 → +50 °C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Kontaktart: | 1 Öffner + 1 Schließer | Montageart: | Seitliche Montage | Serie: | Eaton Moeller | Kontaktnennstrom: | 10 A | Anschlusstyp: | Schraubbefestigung | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2191439, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 78627297HI11P1P3E, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| |