Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ES-KMS1-T0 Schlüssel Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132397-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Ersatzschlüssel Schlüsselschalter
Hilfskontakt
Eaton ES-KMS1-T0 Schlüssel Metall 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Passend für (Details): S-T0,SVA-T3 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Passend für (Details):
S-T0 | SVA-T3
Marke:
Eaton
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
ES-KMS1-T0
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Schlüsseltaster, Schlüsseltaster Einzelschlüssel, schlüsseltaster, 02050006429587, Eaton, 231972, ES-KMS1-T0
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,65*
€ 7,22*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 8,71*
5 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 6,53*
€ 8,75*
1
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 9,11*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.