Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L300-B2-M41C3-SLM24-PB-UCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L300-B2-M41C3-SLM24-PB-UCA
Artikeldetailsicht 1, L300-B2-M41C3-SLM24-PB-UCA
Masszeichnung 1, L300-B2-M41C3-SLM24-PB-UCA
Masszeichnung 2, L300-B2-M41C3-SLM24-PB-UCA
Artikel-Nr.:
     6682-50142118
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Serie: L300-B2
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Klemme
Werkstoff Gehäuse: Metall
Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung, Fluchtentsperrungstaster
Zuhaltekraft, max.: 9.750 N
Bedienelemente: 3 Befehlsgeber
Funktion des Bedienelements: Taster beleuchtet mit Symbol "Anfordern", weiß, Not-Halt Taster, nicht beleuchtet, mit Drehentriegelung, Taster beleuchtet mit Symbol "Quittieren", blau
Schutzart: IP 65
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,32*
€ 973,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 900,05*
€ 978,71*
Frei Haus
ab € 1.001,93*
€ 1.085,18*
Frei Haus
ab € 1.007,43*
€ 1.095,46*
Lager 6682
81 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.080,90*
€ 1.165,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,96*
€ 1.387,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,72*
€ 1.365,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,11*
€ 1.331,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,26*
€ 1.308,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,90*
€ 1.286,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,06*
Zubehör
Leuze electronic
50132062
ab € 75,47*
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,92*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,94*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 15,06*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 17,45*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 234,84*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 162,74*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 17,09*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,21*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 114,83*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.