Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze L300-B2-M41C3-SLM24-PB-UCA Sicherheits-Zuhaltung 50142118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878260
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Serie: L300-B2, Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4), Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgange: Sicherheitsausgange aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztur, Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betatiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten, Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1, Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119, Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung, Sicherheits-Schaltausgange, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD, Anschluss: Klemme, Werkstoff Gehause: Metall, Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung, Fluchtentsperrungstaster, Zuhaltekraft, max.: 9.750 N, Bedienelemente: 3 Befehlsgeber, Funktion des Bedienelements: Taster beleuchtet mit Symbol Anfordern, wei?, Not-Halt Taster, nicht beleuchtet, mit Drehentriegelung, Taster beleuchtet mit Symbol Quittieren, blau, Schutzart: IP 65, Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TUV Sud
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,85*
€ 951,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 901,17*
€ 956,88*
Frei Haus
ab € 998,65*
€ 1.062,22*
Frei Haus
ab € 1.012,58*
€ 1.072,40*
81 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.078,16*
€ 1.142,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,88*
€ 1.138,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,91*
€ 1.123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,66*
€ 1.096,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,50*
€ 1.081,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,17*
€ 1.072,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132062
ab € 75,69*
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,90*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 15,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 17,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,72*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 162,28*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 17,17*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,22*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,82*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.