Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung SLM24PBUCA#50142118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16366029
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Sicherheits-Zuhaltung SLM24PBUCA#50142118

Serie: L300-B2
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
9750 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Verriegelungsschalter, not aus taster ip65, not-aus taster, Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,03*
€ 955,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 897,31*
€ 960,27*
Frei Haus
ab € 1.000,77*
€ 1.066,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.007,21*
€ 1.076,22*
81 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.082,39*
€ 1.146,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,22*
€ 1.280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,90*
€ 1.256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,14*
€ 1.230,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,76*
€ 1.213,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,21*
€ 1.198,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,55*
Zubehör
Leuze electronic
50132062
ab € 75,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,88*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,95*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 15,06*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 17,45*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,21*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 162,30*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 17,09*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,52*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 114,77*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.