Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamischer Referenz Taster - DRT25C.3/L6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3/L6
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3/L6
Artikeldetailsicht 2, DRT25C.3/L6
Masszeichnung 1, DRT25C.3/L6
Artikel-Nr.:
     6682-50141898
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 750 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Dynamischer Referenz Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,30*
€ 284,71*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 284,84*
€ 337,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,12*
€ 343,34*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,90*
€ 396,88*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,45*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,74*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,47*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,57*
Zubehör
Leuze electronic
50142207
ab € 20,72*
Zubehör
Leuze electronic
50142208
ab € 28,67*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,34*
Zubehör
Leuze electronic
50144900
ab € 555,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,52*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.