Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze DRT25C.3/L6 Dynamischer Referenz Taster 50141898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761285
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltfrequenz: 750 Hz, Schnittstelle: IO-Link, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C, Schutzart: IP 69K, IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,51*
€ 266,75*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,89*
€ 271,94*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 286,27*
€ 326,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,71*
€ 332,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,98*
€ 384,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 27,52*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,70*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 27,39*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,54*
Zubehör
Leuze electronic
50142207
ab € 19,77*
Zubehör
Leuze electronic
50142208
ab € 27,37*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,33*
Zubehör
Leuze electronic
50144900
ab € 554,67*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,57*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,35*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.