Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50142207 - Rundstangenbefestigung, beinhaltet: 2 St. Schrauben M4 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-LEU000011409
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Serie: L300-B2, Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4), Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür, Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten, Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1, Kodierungsstufe: niedrig, EN ISO 14119, Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung, Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD, Anschluss: Klemme, Werkstoff Gehäuse: Metall, Zuhaltekraft, max.: 9.750 N, Bedienelemente: 3 Befehlsgeber, Funktion des Bedienelements: Taster beleuchtet mit Symbol "Anfordern", weiß, Not-Halt Taster, nicht beleuchtet, mit Drehentriegelung, Taster beleuchtet mit Symbol "Quittieren", blau, Schutzart: IP 65, Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd, Herstellernummer: 50142204
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 27,57*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,82*
€ 28,64*
10 Tage
3
€ 15,90*
ab € 21,07*
€ 29,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,00*
€ 31,47*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,84*
Zubehör
Leuze electronic
50027191
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
50060503
ab € 20,33*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,00*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 19,00*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
50117826
ab € 29,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,59*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,79*
Zubehör
Leuze electronic
50119333
ab € 14,47*
Zubehör
Leuze electronic
50119334
ab € 15,08*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,64*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,43*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,75*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.