Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 8 2,20 m / 3,24 m / 4,02 m ca. 3,43 m / 3,94 m / 4,97 m 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 8 2,20 m / 3,24 m / 4,02 m ca. 3,43 m / 3,94 m / 4,97 m 160 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 8 2,20 m / 3,24 m / 4,02 m ca. 3,43 m / 3,94 m / 4,97 m 160 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 8 2,20 m / 3,24 m / 4,02 m ca. 3,43 m / 3,94 m / 4,97 m 160 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 8 2,20 m / 3,24 m / 4,02 m ca. 3,43 m / 3,94 m / 4,97 m 160 mm
Artikel-Nr.:
     6676-12.0699.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432233504
EAN/GTIN:
     4011432233504
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Material: Aluminium / Kunststoff; Tragfähigkeit: 150 kg; Anzahl der Stufen: 8; Breite: 460 mm; Gesamtlänge: 2,20 m / 3,24 m / 4,02 m; Arbeitshöhe: ca. 3,43 m / 3,94 m / 4,97 m; Gesamttiefe: 160 mm; Ausführung: 3-teilig; Ausstattung: mit Klapp- und Einfahrsicherung.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Kunststoff
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl der Stufen:
8
Breite:
460 mm
Gesamtlänge:
2,20 m / 3,24 m / 4,02 m
Arbeitshöhe:
ca. 3,43 m / 3,94 m / 4,97 m
Gesamttiefe:
160 mm
Ausführung:
3-teilig
Ausstattung:
mit Klapp- und Einfahrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432261552
ab € 294,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432179406
ab € 226,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432179390
ab € 130,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432257180
ab € 153,30*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432257197
ab € 190,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.