Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 6 1,65 m/2,45 m/2,97 m ca. 2,92 m/3,18 m/3,98 m 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 6 1,65 m/2,45 m/2,97 m ca. 2,92 m/3,18 m/3,98 m 130 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 6 1,65 m/2,45 m/2,97 m ca. 2,92 m/3,18 m/3,98 m 130 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 6 1,65 m/2,45 m/2,97 m ca. 2,92 m/3,18 m/3,98 m 130 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 6 1,65 m/2,45 m/2,97 m ca. 2,92 m/3,18 m/3,98 m 130 mm
Artikel-Nr.:
     6676-12.0699.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432179390
EAN/GTIN:
     4011432179390
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Material: Aluminium / Kunststoff; Tragfähigkeit: 150 kg; Anzahl der Stufen: 6; Breite: 460 mm; Gesamtlänge: 1,65 m/2,45 m/2,97 m; Arbeitshöhe: ca. 2,92 m/3,18 m/3,98 m; Gesamttiefe: 130 mm; Ausführung: 3-teilig; Ausstattung: mit Klapp- und Einfahrsicherung.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Kunststoff
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl der Stufen:
6
Breite:
460 mm
Gesamtlänge:
1,65 m/2,45 m/2,97 m
Arbeitshöhe:
ca. 2,92 m/3,18 m/3,98 m
Gesamttiefe:
130 mm
Ausführung:
3-teilig
Ausstattung:
mit Klapp- und Einfahrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432261552
ab € 292,52*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432179406
ab € 227,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432257180
ab € 152,88*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432233504
ab € 239,71*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432257197
ab € 190,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.