Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 9 2,46 m/3,75 m/4,81 m ca. 3,72 m/4,49 m/5,75 m 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 9 2,46 m/3,75 m/4,81 m ca. 3,72 m/4,49 m/5,75 m 130 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 9 2,46 m/3,75 m/4,81 m ca. 3,72 m/4,49 m/5,75 m 130 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 9 2,46 m/3,75 m/4,81 m ca. 3,72 m/4,49 m/5,75 m 130 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 9 2,46 m/3,75 m/4,81 m ca. 3,72 m/4,49 m/5,75 m 130 mm
Artikel-Nr.:
     6676-12.0699.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432257197
EAN/GTIN:
     4011432257197
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Material: Aluminium / Kunststoff; Tragfähigkeit: 150 kg; Anzahl der Stufen: 9; Breite: 460 mm; Gesamtlänge: 2,46 m/3,75 m/4,81 m; Arbeitshöhe: ca. 3,72 m/4,49 m/5,75 m; Gesamttiefe: 130 mm; Ausführung: 3-teilig; Ausstattung: mit Klapp- und Einfahrsicherung.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Kunststoff
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl der Stufen:
9
Breite:
460 mm
Gesamtlänge:
2,46 m/3,75 m/4,81 m
Arbeitshöhe:
ca. 3,72 m/4,49 m/5,75 m
Gesamttiefe:
130 mm
Ausführung:
3-teilig
Ausstattung:
mit Klapp- und Einfahrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432261552
ab € 293,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432179406
ab € 227,55*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432179390
ab € 129,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432257180
ab € 153,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432233504
ab € 239,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.