| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-JPR300 Herst.-Nr.: JPR300 EAN/GTIN: 4975364019363 |
| |
|
| | |
| Präzisionszugsäge mit Schnellwechsel-System mit ergononmischen, abgerundeten 2-Komponenten-Pistolengriff. Weitere Informationen: | | Länge: | 485.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 24.00 mm | Bullet 1: | Präzisionszugsäge mit Schnellwechsel-System | Bullet 2: | ergononmischer 2-Komponenten-Pistolengriff | Bullet 3: | geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr | Bullet 4: | kompatibel mit allen Japan-Pull-Ersatzsägeblättern | Bullet 5: | mitgelierfertes Sägeblatt 300mm mit 13 Zähnen pro Zoll und 1,15mm Stärke | Technische Daten: | <ul> <li>Präzisionszugsäge mit Schnellwechsel-System <li>ergonomischer 2-Komponenten-Pistolengriff <li>geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr <li>kompatibel mit allen Japan-Pull-Ersatzsägeblättern <li>mitgelierfertes Sägeblatt 300mm mit 13 Zähnen pro Zoll und 1,15mm Stärke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: japansäge 300mm, Tajima, Japan, Pull, Säge, Handsäge, japanischn, ziehend, Zug, ziehender, Schnitt, Blatt, Sägeblatt, Ersatzblatt, Ersatzsägeblatt, 230, 250, 265, 300, mm, kurz, Rattan, Rattangriff, Pistolengriff, Pistole, Gummi, Gummigriff, Griff, extrafein, extra, fein, mittel, grob, Verzahnung, Zähne, pro, Zoll, Premium, Federstahl, dreifach, geschliffen, ergonomisch, Holz, ASt, Äste, Sockelleisten, Platten, Holzplatten, Plattenwerkstoffe, Trockenbau, PUL265D, JPR, JPR265R, GN265J, JPR265C, KPR265ST, JPR265A, JPR300A, GNB230, GNB250, GNB265, GNB265ST, GNB300 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 14,81* | € 20,25* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,00* | € 20,48* | | | | | 42 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 17,37* | € 21,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,17736* | € 21,98736* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,44* | € 22,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|