Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Zugsäge Japan Pull 300mm m.Pistolengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814302_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814302_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     2260-4915276
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     JPR300
EAN/GTIN:
     4975364019363
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima japansäge
japansäge

Tajima Zugsäge Japan Pull mit Pistolengriff

  • Präzisionszugsäge mit Schnellwechsel-System
  • mit ergonomischen, abgerundeten 2-Komponenten-Pistolengriff
  • geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr
  • kompatibel mit allen Japan Pull Ersatzsägeblättern

Technische Details

  • Sägeblatt: 300 mm
  • 13 Zähne pro Zoll
  • 1,15 mm Stärke

Lieferumfang

  • 1 x Tajima Zugsäge Japan Pull
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0,19 KG
Größe:
480x100x20 MM
Weitere Suchbegriffe: japansäge 300mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,50*
ab € 14,83*
€ 20,10*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 20,33*
Lager 2260
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 17,34*
€ 21,55*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 16,12736*
€ 21,85736*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 16,45*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 129,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tajima
GNB-230
ab € 6,09*
Sonstiges
Tajima
GNB265ST
ab € 6,23*
Sonstiges
Tajima
GNB250
ab € 5,48*
Sonstiges
Tajima
GNB265
ab € 5,84*
Sonstiges
Tajima
GNB300
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.