| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000814314 Herst.-Nr.: JPR300 EAN/GTIN: 4975364019363 |
| |
|
| | |
| mit Pistolengriff · Zugsäge mit Kreuzschliff · bewährte 3-fach-Zahnung · ist für Schnitte in Faserrichtung und quer zur Faser in allen Holzarten geeignet · mit Standardzahnung · alle Zähne der Sägeblätter sind induktiv gehärtet · einfachstes Wechseln der Sägeblätter durch Abknicken des Sägegriffes Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 300 mm | Gesamtlänge: | 475 mm | Griff: | Pistolengriff | Marke: | TAJIMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: japansäge 300mm, Feinzugsägen, Japansägen/Feinzugsägen, Japan-Zugsägen, Sägen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 14,83* | € 20,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,91* | € 20,33* | | | | | 31 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 17,34* | € 21,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,12736* | € 21,85736* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,45* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|