Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-691693 Herst.-Nr.: 691693 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA Optische Funktions- und Ausfallanzeige Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Kunststoffprofil Anschlussleitung 2,0 m schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V AC / 16 A mit angespritzem Schuko-Winkelstecker Bauhöhe 54 mm (1,2HE) Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage""" Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 7 | Mit Ein-/Ausschalter: | false | FI-Schalter: | false | Netzentstörfilter: | false | Überspannungsschutz: | true | Nennstrom: | 16 A | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Mit Deckel: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | false | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | grau | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Länge der Zuleitung: | 2 m | Verdrehter Zentraleinsatz: | true | Winkel verdrehter Zentraleinsatz: | 35° | NEMA-Code: | ohne | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 2m, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 7fach, Schuko, 19 Zoll-System, Überspannung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,77* | € 57,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,04* | € 73,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,02* | € 77,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|