Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 7-fach, 2 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, grau, 691693


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste, 7-fach, 2 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, grau, 691693
Steckdosenleiste, 7-fach, 2 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, grau, 691693
Artikel-Nr.:
     4502-26P1371
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691693
EAN/GTIN:
     4016514019366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, 691693, EFB Elektronik Die 691693 ist eine Steckdosenleiste mit um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil. 2,0 Meter Zuleitung schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V AC / 16 A mit gewinkeltem Stecker CEE7/7 Höhe 54 mm (1,2HE). Mitgelieferte Montagebügel ermöglichen jede beliebige Befestigungsposition.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
7
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Länge:
482.6 mm
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.89 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 2m, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 7fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,81*
€ 57,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 73,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.