Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-763063 Herst.-Nr.: 691693 EAN/GTIN: 4049759073534 |
| |
|
| | |
| Features\r\n \r\n- 19\" Steckdosenleiste PVC mit Überspannungsschutz
\r\n- Ausführung 7-fach, grau
\r\n- Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5kA
\r\n- Optische Funktions- und Ausfallanzeige
\r\n- Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze
\r\n- im Kunststoffprofil
\r\n- Anschlussleitung: 2 m weiß, H05VV-F 3G 1,5mm²,
\r\n- 250VAC/16A mit Schukowinkelstecker
\r\n- Bauhöhe 54mm (1,2 HE)
\r\n- Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede
\r\n- Befestigungslage
\r\n Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 2m, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 7fach, 691693, steckdosenleiste, grau, efbelektronik, 4016514019366, elektronik, schutzkontakt, überspannungsschutz, ableitstrom, kaoptische, funktions, ausfallanzeigeum, gedrehte, steckdoseneinsätze, kunststoffprofilanschlussleitung, schwarz, h05vvf, angespritzem, schutzkontaktwinkelsteckerbauhöhe, montagewinkel, ermöglichen, jede, befestigungslage, bachmann, 7fachpvc, 12he |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,87* | € 57,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,79* | € 65,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,26* | € 75,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|