Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 415 V, BS88, 13 x 29 mm, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5869714
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STREETLIGHTINGFUSE-20A
EAN/GTIN:
     5027590511018
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 20 A; AC 415 V; BS88; 13 x 29 mm; gL/gG; BS; zylindrisch; Straßenbeleuchtungsabschaltungen; BS88-1; Ausschaltvermögen 80 kA Stromart: AC, Bemessungsstrom: 20 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 415 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 2 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
STREETLIGHTINGFUSE-20A
Ident Code:
SMD20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, SMD-Sicherung, eaton feinsicherung, feinsicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 3,36*
20
€ 8,95*
ab € 3,1485*
€ 4,1735*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,24*
20
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 6,51*
1
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.