| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80271866 Herst.-Nr.: SMD20 EAN/GTIN: 5027590511018 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 20 A, AC 415 V SMD20 Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 20 A AC 415 V BS88 13 x 29 mm gL/gG BS zylindrisch Straßenbeleuchtungsabschaltungen BS88-1 Ausschaltvermögen 80 kA Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | sonstige | Stromart: | AC | Bemessungsspannung AC: | 415 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Abschaltleistung: | 80 kA | Farbcode: | ohne | Ausführung Kennmelder: | ohne | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 2 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,56* | € 3,36* | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 3,1485* | € 4,1735* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,24* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 5,14* | € 6,51* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,49* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|