Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 20A 13 x 29mm 415V ac Keramik gG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung / 20A 13 x 29mm 415V ac Keramik gG
Artikel-Nr.:
     108EL-1818488
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SMD20
EAN/GTIN:
     5027590511018
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Sicherungsgröße = 13 x 29mm
Betriebsspannung = 415V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gG
Serie = Eaton Bussmann
Sicherung Standard = BS88-1
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
13 x 29mm
Betriebsspannung:
415V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gG
Serie:
Eaton Bussmann
Sicherung Standard:
BS88-1
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, SMD-Sicherung, eaton feinsicherung, feinsicherung, 1818488, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, SMD20, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 3,36*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 3,1485*
€ 4,1735*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,24*
20
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 6,51*
1
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,1735*
€ 4,96647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9035*
€ 4,64517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7885*
€ 4,50832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1485*
€ 3,74672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.